【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 46894944 品番 IP501H(ドコモの3G/LTE回線)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。
従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。
同時通話・多重通話に対応。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67。

付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) バッテリー容量(mAh)1880 BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
関連資料:(1.17MB)
注意
※レンタルに関する注意(ご一読願います。)
・無線機は1セット2台からとなります。必要な台数ご確認の上、注文をしてください。オプションも台数分に応じて付きます。
・注文確定時にトランシーバーのレンタルサービスレンタル約款に同意頂く必要があります。
レンタル約款PDF
・FAXによる注文は不可です。WEB画面上からの発注のみとなります。
・納入は注文後、土日祝日を除く3営業日目までにお届けします。ただし、地域によって遅れる可能性がございます。
・発送日及び到着予定日の連絡はレンタル業者より、ご指定の電子メールアドレス宛へメール(必要な場合は電話)にて連絡いたします。
・発送日の連絡と同じく、IP無線機の仕様確認テンプレートをメールで送付しますので、レンタル業者と詳細は打ち合わせをお願いいたします。
・レンタルの開始日は、商品到着日からとなります。
・レンタルの終了日は、荷物を返送頂く日となります。輸送期間はレンタル期間に含まれません。
・レンタル返送の際は、商品に同封されている返送用送り状を貼付し、返送して下さい。(送り状は着払い伝票ですので、返送費用は発生しません。)
・レンタル延長の場合は終了日の1日前迄に延長手続きを行って下さい。(レンタル終了日の1日前には確認のため、レンタル業者より連絡(電子メールと電話)が入ります。)
・レンタル延長は7日、14日、21日、30日より選択が可能です。ご希望の延長日数となる注文コードで注文をして下さい。
・レンタル延長は延長するセット数に応じて注文をして下さい。(セット数が3の場合→数量を「3」にして注文。)
※使用上の注意
・アンテナを誤って目に刺さないで下さい。
・イヤホンを使用する時は音量を上げ過ぎないで下さい。聴覚障害の原因となることがあります。
・テレビやラジオ、パソコンの近くで使用しないで下さい。電波障害を与えたり受けたりすることがあります。
・直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所には置かないで下さい。
・ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないで下さい。
・充電器や充電しないときはACコンセントから電源ケーブルを抜いて下さい。
・電源ケーブルを抜差しするときは電源ケーブルを引っ張らないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46894944
2024-05-20
用途:
バイクに乗りはしつております
その他業種

音声が悪い、音が大きくならない。雑音おい。3G かもしれません、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする