曜日別特売
300284 0300 木製 ウレタンスキージー MU 大塚刷毛製造 46895136

木製 ウレタンスキージー MU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード46895136品番300284 0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に

用途建築・防水用幅(mm)300全長(mm)120ゴム厚(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする