トラテープ(手切れ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード46895197 品番EA983F-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740

手で簡単に切れる為作業性がアップ。

テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 用途危険標示、立ち入り禁止標示に 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 引張強度(N/10mm)55.7 粘着力(N/25mm)7.86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする