画像は代表画像です

EA469FC-8A 溶接エルボ エスコ 46895215 EA469FC-8A 溶接エルボ エスコ 46895215

溶接エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46895215 品番EA469FC-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

突合せ溶接式。
JIS B 2313。

呼び25(1) 材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする