エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 胴ベルト式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46895294
品番
EA998P-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
1本つり専用、足場がある高所で使用します。
自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質
ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼
色
イエロー
質量(g)
1000
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
口径(Φmm)
【フック】50
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
18
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ロープ幅(mm)
約18
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
アズワン品番
64-2302-81
有効ウエストサイズ(cm)
90
平ロープ長さ(mm)
約1500
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け