エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
引き出し式収納ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46895337
品番
EA506L-51A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
組立て不要な完成品でお届けします。
材質
天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(g)
8720
段数
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×410×805
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×360×145
アズワン品番
64-2214-84
収納枚数(枚)
Yシャツなら8、セーターなら4、バスタオルなら4(目安)
引出し耐荷重(kg)
4/段