ひょう量(g)30000
目量(g)5、(設定)1
計量皿寸法(mm)350(W)×280(D)
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)
付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書
仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク
質量(kg)約4.3
電源ACアダプタ(付属)
文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×310×121
検定検定外品
機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能
音声入力244パターン
登録範囲品種数:10
計量皿形状角
ひょう量単位g