ランク選別はかり ランクNAVI2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46895809 品番 UDS-1VN-R2-3
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。
ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。

ひょう量(g)3000 目量(g)0.5、(設定)0.1 計量皿寸法(mm)228(W)×198(D) 表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯) 付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書 仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク 質量(kg)約2.3 電源ACアダプタ(付属) 文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×288×120 検定検定外品 機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能 音声入力244パターン 登録範囲品種数:10 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
1人が参考にしています
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする