パイロット
パイロットの PCアクセサリー
パイロットの PCバッグ/キャリングバッグ
パイロットの PCインナーケース
スタイルチョイス03インナーバッグL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895879
品番
STBI-03L-NV
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
インナーバッグとしても、アウターバッグとしても使えるリバーシブルタイプ。
13インチ程度のPC等が収納できます。
色
ネイビー
仕様
引き手金属、リバーシブルチャック式、チャック付ポケット(1)、差し込みポケット(7)、ペンホルダー(2)、メッシュポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、Dリング(2)
材質
CORDURA ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)
寸法(mm)
270×360×40
質量(g)
240