画像準備中

スタイルチョイス03ワークポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46895897 品番STWP-03-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。

ブラック 仕様引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1) 材質CORDURA ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地) 寸法(mm)175×140×35 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする