パイロット
パイロットの PCアクセサリー
パイロットの PCバッグ/キャリングバッグ
パイロットの ガジェットポーチ
スタイルチョイス03ワークポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46895906
品番
STWP-03-NV
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。
色
ネイビー
仕様
引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1)
材質
CORDURA ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)
寸法(mm)
175×140×35
質量(g)
100