Meilleur
Meilleurの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Meilleurの 洗浄周辺用品
Meilleurの 実験研究用ブラシ
フレキシブルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
46896439
品番
41-32505-S-3
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)
325
材質
毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス
寸法(mm)
Φ5×25
色
シース部:灰
アズワン品番
8-3136-24
シース外径(Φmm)
1.75