曜日別特売

VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
SAE10W-50
内容量1本(20L)注文コード46896974品番10W-50 MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ESTER(エステル)を配合し油性を強化
混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持
GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可
せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ
レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)

ベースオイルGIII(合成油)、エステルSAE10W-50適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする