TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46897078
品番
ISTH-U50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
69
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
21