TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46897087
品番
ISTH-E75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
96
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
29