TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アルミスロットアダプターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46897096
品番
ADTA-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
セット内容
ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個
材質
アルミニウム、ボルト/ナット:スチール
質量(g)
16