TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46897105
品番
HTH-G125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,224
販売価格(税別)
¥
3,840
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
タイプ
自在
取付高(mm)
168
最大荷重(daN)
150
偏心(mm)
38
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった