低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46897148 品番 THH-65NHB(シン)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)92 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])300[306] 偏心E(mm)25 旋回半径R(mm)60 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
重量ミシンの移動の為

以前付いていたキャスターの動きが悪く、床にも傷が付く様になった。
交換後は移動も軽く、床の傷も無くなった。

対象商品:
48693576
2022-10-22
用途:
農業機械を移動時

農業機械の各アタッチメントを台車に載せ移動する時の台車に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35199656
2021-10-21
用途:
講演台用に

前側がアジャスター×2で、後ろ側がキャスター×2の講演台をすべてキャスターにするため購入しました。前側両角に鎮座するアジャスターはそのままで、キャスターを取り付けたかったので、タイヤの回転範囲がなるべく最小なものを探してこれにたどり着きました。タイヤの素材をゴムかエラストマーで探していましたが無く、強化ナイロンにしました。静音はいまいちですが強度はありそうです。

対象商品:
35199656
2021-07-04
用途:
厨房器機の、搬入
有限会社 三雄工務店 様 (建設業・工事業)

キャスターを、台車に付けて、使用しました。
動きも、スムーズで、使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48693576
2021-04-27
用途:
移動式の棚用に。
製造業

発想も早く、梱包も丁寧でした。
取付た感じは、問題なくスムーズに使用できてます。

対象商品:
46897148
2020-04-25
用途:
重量物の移動
卸売・小売業

台車を自作するため厚めの板に取り付けました。普段は200kgを超える物を運んでいますが、動きがとてもスムーズですしかなり頑丈です。高価なキャスターですが、長く使うことを考えると安いくらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35199656
2019-02-16
用途:
部品用の棚用
製造業

狭いスペースに多品種少量の部品を収納出来る‘ダックスフンド型’の棚を製作しましたが、設置場所の高さが低いのでこの低床重荷重キャスターが最適です。正に‘背は低いが力持ち’的存在でとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35199656
2019-04-19
用途:
庭のコンテナ台
サービス業

アルミ板にM6のタップを立て、取り付けました。屋外なのでベアリングの錆付きが心配。ベアリング部が簡単でよいのでシールされた製品が欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする