セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯0103
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
46897446
品番
180103220
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
インク色
ブラック
インク
油性
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
寸法(mm)
Φ2.3×67
質量(g)
0.9
アズワン品番
65-0460-93
入数
5本
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応