シャワートイレ RWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機能脱臭 ブルーグレー 注文コード46897489 品番CW-RWA20/BB7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は機能・色・関連資料など22種類から選べます 他の種類を見る

【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)約3.9 ブルーグレー 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104 機能脱臭 給水方式瞬間式 操作パネル壁リモコン型 年間消費電力量(kWh/年)104(節電機能切時:139) 温水貯蔵方式瞬間式
取扱説明書:(2.5MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46897489 CW-RWA20/BB7 66265424 CW-RWA20A/BB7 シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL) シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL) 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする