TBV03409J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO 46897604

 

TBV03409J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO 46897604
TBV03409J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO 46897604
TBV03409J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) TOTO 46897604

壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46897604
品番
TBV03409J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,700
用途
一般住宅用
仕様
シャワーヘッド:コンフォートウエーブ、使用可能水質:水道水または飲料可能な井戸水、逆止弁、メタル、洗い場専用、本体・ホース接続ねじG1/2
材質
シャワーホース:樹脂(シルバー)
長さ(mm)
スパウト:0
シリーズ
GG
最高温度(℃)
給湯:85
使用環境温度(℃)
1~40(凍結が予想される地域では、ご使用できません。)
取付け方法
壁付き
ハンガータイプ
ノーマル
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連資料:分解図(TBV03409J)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46897604TBV03409J25052520TBV03409J1TBV03409J 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25052520壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46897604
2021-05-04
用途: 入浴時
サービス業

見た目のスッキリ感が良い。
ホースも他に比べ長いのも嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
TBV03409J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード) 1個 TOTO 【通販モノタロウ】