LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
レターケース ホワイト A4判横型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46898058
品番
LA4-5510W
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
さわやかな白い半透明引出しのオールホワイトタイプ。
オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。
段数
10段
色
ホワイト
質量(kg)
6.7
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253×469
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
引出し組合せ
浅型
アズワン品番
64-8249-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合