LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットポケット ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46898067
品番
MP-C4 TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軟質塩ビ素材のソフトタイプ。
平面以外にも凹凸面や曲面にも貼付できます。
色
透明ブルー
材質
軟質塩化ビニール、ネオジウム磁石(4個使用)
サイズ
A4
耐荷重(kg)
0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
337×230×11、【内寸】288×224×10
アズワン品番
64-8248-90
注意
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合がございます。
※コピーやプリンタの種類により、転写する可能性がありますのでご注意ください。