LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の マット・スノコ
LION (ライオン事務器)の スノコ
カラースノコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46898189
品番
SN-609T
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
抗菌仕様のカラースノコです。
色
ブルー
材質
本体:硬質塩化ビニール樹脂、エンドキャップ:再生PE樹脂
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
900×600×48
アズワン品番
64-8197-73
仕様
抗菌、再生材、防炎物品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません