アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
シェルフワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46898286
品番
61-652-57-1
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,967
販売価格(税別)
¥
26,334
バスケットに入れる
カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
キャスター径(Φmm)
75
仕様
トップハンドル付き
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(kg)
10
耐荷重(kg/段)
【カゴ】40
キャスター
Φ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き)
深さ(mm)
【カゴ】130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
609×457×798
ハンドル寸法(mm)
100×457
アズワン品番
8-5075-11
足パイプ径(Φmm)
25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000