シェルフワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46898295 品番 61-652-57-2
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

カゴは25mm間隔で高さを調節できます。

キャスター径(Φmm)75 仕様トップハンドル付き 材質スチール(クロムメッキ) 質量(kg)12 耐荷重(kg/段)【カゴ】40 キャスターΦ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き) 深さ(mm)【カゴ】130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)907×457×798 ハンドル寸法(mm)100×457 アズワン品番8-5075-12 足パイプ径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする