吸水スポンジクロスU

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 46898514 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群の吸水力!使いやすいサイズになって新登場
ゾーニング対応。

ピンク 用途キッチン、窓ガラス、トイレ、洗車などの拭き上げに! 材質天然セルロース70%、綿30% 寸法(縦×横)(mm)290×200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然原料を使用しておりますので、製品の色合い・厚さ・歪みなど若干の違いがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46898523
2025-05-06
用途:
洗車の拭き取り
電気・ガス・熱供給・水道業

けっこう薄かったです。拭き取りを1枚で行うとすぐに豊水状態になり吸水できず、クロスを絞ってばかりで作業は思うように進みません。2枚重ねて使ってみたら、吸水は抜群で保水力もあって使いやすく作業もスピーディーにできました。耐久性はまだ数回しか使っていないのでなんとも言えませんが、製品が薄いのでそれなりかと推測します。しかし価格が価格なのでリピすると思います。

2023-04-15
用途:
車の窓の撥水加工に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は高いものを洗いながら使っていましたが、撥水剤を濡れたまま施工できるタイプに変えたのを機会に使ってみましたが、使い勝手はたいして変わらずこちらは安いので使い捨てにすると全体の作業時間が半減して楽になりました

対象商品:
46898539
2022-05-09
用途:
塗装作業
サービス業

吸水力が高く耐久性にも満足で
お気に入りに登録しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする