42739 アルコールタオル 白十字 46898618

アルコールタオル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード46898618品番42739
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

アルコール78vol%配合。
コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。
有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限)
大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。

仕様アルコール78vol%配合シートサイズ(mm)150×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46898618
2024-04-10
用途: 外出時
製造業

アルコール78%のウェットティッシュはこのメーカーしかないと思います。モノタロウさんがどこよりも安く、いつも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする