HGM8 無リントップ LION(ライオン) 46898819

無リントップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(8kg)注文コード46898819品番HGM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

酵素配合で高洗浄力だから、頑固な汚れも、まとめ洗いでも、キレイに洗い上げる。
血液・肉汁などのたんぱく質汚れも、皮脂やしみ込んだ油汚れもスッキリ洗い落とします。
たんぱく汚れ分解酵素を増量。まとめ洗いでも優れた洗浄力を発揮します。
新処方でコンパクトに(※従来品の80%のコンパクト化を実現しました)

用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用成分界面活性剤(22% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルフォオレフィンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素、蛍光増白剤シリーズトップ香りフローラル使用量32g/水30L商品タイプ業務用
注意
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤食を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。
※荒れ性の方や洗剤をブラシにつけて洗うときは炊事用の手袋を使用する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46898819
2023-04-07
用途: 家庭での使用
株式会社扇インダストリー

家庭での使用ですが、足で踏み蓋が上に開くタイプのダストボックスにまとめて入れて使用すると、一度の入れ替えで2か月くらい使えるので、重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 46898819
2020-10-30
用途: 会社での作業服洗濯の為
建設業・工事業

会社の洗濯機で大袋の物はなかな無くてメーカー品は少なく重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする