消費電力(W)6
セット内容器具本体:NNWK21051、ライトバー:NNW2010ENZLE9
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
エネルギー消費効率(Lm/W)131.6
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、天井直付型
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10〜+35
定格電圧(V)100〜242
全光束(Lm)790
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1520
明るさ(Lm)800
防水保護等級IP23
グリーン購入法適合
IP等級IP23防湿