一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 注文コード46899257 品番XLW212AENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容器具本体:NNWK21065、ライトバー:NNW2110ENZLE9 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-10〜35 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)70 IP等級IP23
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする