Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
12.1
注文コード
46899266
品番
XLW212NENZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.1
セット内容
器具本体:NNWK21051、ライトバー:NNW2110ENZLE9
材質
本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.6
演色指数(Ra)
84
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520