電圧(V)AC100
消費電力(W)6.6
仕様LED点滅確認スイッチ付、点滅停止用煙感知器接続可能、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付
適合(避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008
種別B級・BH形(20A形)、両面型
質量(kg)4.7
タイプ一般型(20分間)、壁・天井直付・吊下型
形式点滅形
交換目安(ランプ)60000時間
電池FK736(3.6V、700mAh)(誘導音付点滅用交換電池)
材質(枠)鋼板(クールホワイト)
入力電流(A)0.123
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
出しろ(mm)81
信号入力DC24
商品タイプ両面型