取付穴径(Φmm)200
セット内容本体:NDW66830W、電源ユニット:NNK55015NLZ9
材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)1.1
色温度(K)5000
電圧(V)100〜242
消費電力(W)42.4
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LEDLED内蔵
色(本体)ホワイトつや消し仕上げ
光束(Lm)5160
配光角度(°)45
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)153
調光の可否可