軒下用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46899686 品番 XNW5580WLLZ9
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
取付穴径(Φmm)150 セット内容本体:NDW66833W、電源ユニット:NNK55015NLZ9 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)1.1 色温度(K)4000 電圧(V)100〜242 消費電力(W)42.4 器具・セットセット品 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.9 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LEDLED内蔵 色(本体)ホワイトつや消し仕上げ 光束(Lm)5680 配光角度(°)45 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)132 調光の可否
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする