直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46899738 品番NNF41030JLT9/LDL40SN1925K
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様電源ユニット内蔵 適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533 セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K 長さ(mm)1250 幅(mm)65 質量(kg)1.8 高さ(mm)88 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W)23 定格電圧(V)100〜242 光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88 器具・セットセット品 色温度(K)5000 LEDランプLDL40S・N/19/25-K 推奨ランプFHF32EX-N-H 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2420 明るさ(Lm)2420 演色指数(Ra)80 材質(反射板)亜鉛鋼板(白色) 調光の可否
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする