NNF41588LT9/LDL40SN2938K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯 Panasonic(パナソニック) 46899756

直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)37 注文コード46899756 品番NNF41588LT9/LDL40SN2938K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,500
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)37 セット内容器具本体:NNF41588LT9、ランプ:LDL40SN2938K x1 長さ(mm)1254 タイプLDL40 直付型 1灯用 エネルギー消費効率(Lm/W)75.1 仕様電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上) 電圧(V)100〜242 起動形式LT9 LEDランプLDL40S・N/19/25-K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2780
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46899756 NNF41588LT9/LDL40SN2938K x1 41851164 NNF41518JLT9 LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック) LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック) 1個 19,980 税込21,978 類似品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする