消費電力(W)23
セット内容器具本体:NNF41718LT9、ランプ:LDL40SN1925K x1
長さ(mm)1261
タイプLDL40 埋込型
エネルギー消費効率(Lm/W)83.9
仕様電源ユニット内蔵、埋込穴/220×1235、埋込高さ/120
材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)
電圧(V)100〜242
起動形式LT9
LEDランプLDL40S・N/19/25-K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1930
明るさ2000Lmタイプ(明るさひかえめ節電タイプ)
灯数1