直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46899774 品番 NNF41718LT9/LDL40SN2938K x1
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
消費電力(W)37 セット内容器具本体:NNF41718LT9、ランプ:LDL40SN2938K x1 長さ(mm)1261 タイプLDL40 埋込型 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 仕様電源ユニット内蔵、埋込穴/220×1235、埋込高さ/120 材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上) 電圧(V)100〜242 起動形式LT9 LEDランプLDL40S・N/19/25-K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3120 明るさ3400Lmタイプ(Hf32形高出力型器具相当) 灯数1
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする