一体型LEDベースライト iDシリーズ 下面開放型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46899826 品番XLX430VELTLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,900
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20.6 セット内容器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4300ELTLA9 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 色温度(K)6500 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)1274 幅(mm)328 定格電圧(V)100〜242 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2820 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする