直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46899905 品番NNFW21271KLE9/LDL20SN1112K
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする