直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46899923 品番 NNFW22020JLE9/LDL20SN1112K
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
消費電力(W)20 セット内容器具本体:NNFW22020JLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質ステンレス 質量(kg)2.2 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 電圧(V)100〜242 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) Ra84 明るさ(Lm)1710 IP等級IP23防湿
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする