Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDブラケット(防犯照明用) 通路用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46900666
品番
NNY20230KLE1
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
705
明るさ(Lm)
705
演色指数(Ra)
70
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×114×65
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
取付面位置
壁面
調光の可否
否
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。