LEDブラケット(防犯照明用) 通路用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46900675 品番 NNY20231KLE1
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)615 明るさ(Lm)615 演色指数(Ra)85 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65 器具・セット器具のみ LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面 調光の可否
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする