Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46901113
品番
NNFG42002CLE9
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
45
電圧(V)
100〜242
仕様
エコ電線採用、点検スイッチ付き、充電モニタ(緑)付き
適合
(交換電池)FK748、(ガード)FK42533
その他
非常時32形Hf蛍光灯1灯点灯(2110Lm)/非常時40形白色蛍光灯(50%)1灯点灯 32形Hf蛍光灯2灯/40形白色蛍光灯2灯
材質
(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.6
全光束(Lm)
4850
平均演色評価数(Ra)
84
光源
非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×74
色温度(K)
5000
LEDランプ
LDL40S・N/19/25-K
推奨ランプ
FHF32EX-N-H
エネルギー消費効率(Lm/W)
126
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
注意
※水平天井取付専用
※調光はできません。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。