ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の バリケード
ジェイウィン(J win)の パイプバリケード
パイプ柵
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46901165
品番
JPS-11AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
突起部分が無く、安全な構造です。
連結角度が自在で、道なり設置に最適です。
組み立てたまま運ぶことが可能です。
色
グリーン
材質
スチールパイプ
用途
安全確保や侵入防止、ガイドに。
質量(kg)
12.5
脚高(mm)
920
塗装
アクリル粉体焼付塗装
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
900×1600×600
アズワン品番
64-6599-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません