※使用例
ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 合図灯・手旗
ジェイウィン(J win)の 合図灯
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46901174
品番
JNT-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。
LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途
交通安全指導に。
材質
本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂
寸法(mm)
350×230×60
質量(kg)
1.4
取付
手持ち
電源
単3電池x4本(別売)
表示内容
信号機
LED
赤×38個、緑×40個
アズワン品番
64-6599-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった