ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 耐切創手袋
ジェイウィン(J win)の その他耐切創手袋
耐刃手袋 ロングタイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46901199
品番
JGK-PL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。
肘部分まで防護するロングタイプになります。
サイズ
フリー
材質
掌側表地:パラ系ポリアミド、掌側裏地:コットン、甲側表地:パラ系ポリアミド、甲側裏地:コットン
入数(双)
1
用途
刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。
質量(g)
200
機能
防水、防寒
アズワン品番
64-6599-61
注意
※刃物による切りつけは対応しておりますが、突き刺しは不可です。