JLL-2100WP-1 防水強力LEDジェイライト ジェイウィン(J win) 46901217 JLL-2100WP-1 防水強力LEDジェイライト ジェイウィン(J win) 46901217

防水強力LEDジェイライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46901217 品番 JLL-2100WP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。
IPx7相当の防水性で安心して使えます。
カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。
AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。

電球の種類LED 電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック 全光束(Lm)2100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260 防水仕様IPx7相当 材質耐衝撃性ナイロン樹脂 用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。 付属品電池パック×1、AC充電器、DC充電器、肩掛けベルト 質量(kg)1.7 色温度(K)5000 照度(Lx)最大約60000/1m 光源色 光源寿命約50000時間 充電時間(時間)6 アズワン品番64-6599-59 最大点灯時間Hi60分/LOW300分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

グリーンクロス LEDジェイライト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする