オーケー器材
断熱ドレンパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
32
32
38
48
60
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46901287
品番
K-HED20A40
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
空調ドレン排水用
材質
PVC/発泡PVC
長さL(mm)
4000
呼び径(mm)
20
外径D(Φmm)
32
厚さt(mm)
1.7
管厚
6.5
水圧
無圧
近似内径(Φmm)
19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
もっと見る